SGFH 19-1.2 Self-Grip blades for parting & grooving for single-ended inserts with stopper.

Artikelnummer: 2301237
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SELF-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2301237
    EAN/GTIN 7291075069396
    Nummer fabrikant 2301237
    L-nummer L23920 1195

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Wisselplaathouder, snijbreedte max. (CWX) 1,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,2 mm, totale lengte (OAL) 86 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 0,9 mm
    • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 1,6 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Snijbreedte max. (CWX) 1,2 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 1,2 mm
    • Aantal zakken (NOP) 2
    • Totale lengte (OAL) 86 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 18 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen