SGTFL 1616-3D 35 Self-Grip, Reinforced tool for parting & grooving.

Artikelnummer: 2301221
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301221
EAN/GTIN 7291075071412
Nummer fabrikant 2301221
L-nummer L23920 1126

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 3,35 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,4 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,35 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm
  • Koplengte (links) 18 mm
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 35 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.