SGFS 5-22-3 Replacement for HSS & brazed parting tools.

Artikelnummer: 2301055
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301055
EAN/GTIN 7291075069648
Nummer fabrikant 2301055
L-nummer L23920 796

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeellijst gereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 3,53 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,4 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,53 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 76 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles