12,5 mm (1/2 ″) IMPACT-dopsleutel SW.27 mm L.45 mm

Artikelnummer: 23010027
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23010027
EAN/GTIN 4018754015122
Nummer fabrikant 23010027
L-nummer L60010 1460

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1/2-inch interne vierkante aandrijving
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Voor elektrische schroevendraaiers
  • Staal van chroomlegering, gepolijst

Kenmerk:

  • d1: 38,8 mm
  • d2: 30 mm
  • Lengte [mm): 45 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • t: 29 mm
  • Gewicht: 190 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 27 mm