12,5 mm (1/2 ″) IMPACT-dopsleutelinzet SW.24 mm L.44 mm

Artikelnummer: 23010024
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23010024
EAN/GTIN 4018754015092
Nummer fabrikant 23010024
L-nummer L60010 1841

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1/2-inch interne vierkante aandrijving
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Voor elektrische schroevendraaiers
  • Staal van chroomlegering, gepolijst

Kenmerk:

  • d1: 35 mm
  • d2: 30 mm
  • Lengte [mm): 44 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • t: 28 mm
  • Gewicht: 164 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 24 mm