1/4″ Dopsleutel; halflang 5.5 mm

Artikelnummer: 2300X 5.5mm
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
Artikelnummer 2300X 5.5mm
EAN/GTIN 4991644015597
Nummer fabrikant 2300X 5.5mm
L-nummer L60050 10245

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 32 mm
Dimensie D2: 8,5 mm
D1: 8,5 mm
Lengte: 6 mm
Hoogte: 22 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 5,5 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen