SmartHolder gereedschaphouder 0,6 x 4,5 – 0,8 x 5,5 ∙ 3 – 13 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40 Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Binnen-zeskant-profiel, Binnen-TORX®-profiel,

Artikelnummer: 2300SH-1
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
    Artikelnummer 2300SH-1
    EAN/GTIN 4000896246588
    Nummer fabrikant 2300SH-1
    L-nummer L60140 5752

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Praktische gereedschapset – voor elke vakman of voor thuis – perfect als aanvulling op de gereedschapkoffer
    • Extreem handig en compact met een maximaal aantal gereedschappen in de kleinste ruimte en met het beste overzicht
    • Nieuw ontwikkelde volledig stalen mini fijnvertande omschakelratel ∙ 60 tanden ∙ 6° bedieningshoek voor werkzaamheden in krappe ruimten
    • Bithouder (lengte 80 mm) met magneet voor het betrouwbaar vasthouden van bits
    • 18 bits 25 mm lang ∙ 11 bits 50 mm lang
    • Bitadapter
    • 6 dopsleutels
    • HAZET SmartHolder – Ontwikkeld en geproduceerd ″Made in Germany″
    • Stabiele, goed toegankelijke opbergplek voor het gereedschap
    • Gemakkelijk te reinigen
    • Bit-magazijn met neerzetfunctie door het indrukken van de drukknop aan de zijkant
    • Bitstrips worden tegenovergesteld van elkaar uitgedrukt – alle bits altijd eenvoudig kunnen worden uitgenomen
    • Gereedschaphouder met bithouder – neer te zetten door eenvoudig trekken aan een van beide gereedschappen
    • In gesloten toestand zijn alle onderdelen veilig vastgezet – eruit vallen onmogelijk. Voor het verwijderen de dopsleutel draaien en naar boven eruit trekken
    • Aandrijving: Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch), Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)
    • Afdrijving: Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Binnen-zeskant-profiel, Binnen-TORX®-profiel, Buiten-zeskant-tractieprofiel
    • Sleutelwijdte: ∙ 0,6 x 4,5 – 0,8 x 5,5 ∙ 3 – 13 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
    • Afmetingen / lengte: 184 mm x 92 mm x 26 mm
    • Voor handbediening
    • Aantal gereedschappen: 39

    Levering:

    Bithouder 810BMK
    Dopsleutel ∙ zeskant 850-5.5 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-10 ∙ 850-12 ∙ 850-13
    Omschakelratel ∙ volledig van staal ∙ voor bits 863MB
    Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-8 ∙ 2204NSLG-3 ∙ 2204NSLG-4 ∙ 2204NSLG-5 ∙ 2204NSLG-6
    Bit 2208N-6 ∙ 2208NSLG-8
    Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3 ∙ 2215NSLG-PH2
    Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3 ∙ 2216NSLG-PZ1 ∙ 2216NSLG-PZ2
    Bit 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25 ∙ 2223NSLG-T30
    Adapter 2239N-6
    Adapter 2304N

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen