1/4″ Dopsleutel (inch) 7/32″

Artikelnummer: 2300A 7/32
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300A 7/32
EAN/GTIN 4991644001545
Nummer fabrikant 2300A 7/32
L-nummer L60050 7224

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 11,2 mm
D1: 8,5 mm
Lengte: 6 mm
Hoogte: 40 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 7/32″
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen