SGSF 125-5-1.250K Groeffrees voor inzetstukken met zelfklemming en nauwe steek

Artikelnummer: 2300960
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SELF-GRIP
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2300960
    EAN/GTIN 7291075070040
    Nummer fabrikant 2300960
    L-nummer L24130 158

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Sleuven- en schijffrezen
    • Snijdiepte, max. (CDX): 1,36″
    • Snijdiameter (DC): 4,92″
    • Aantal snijlichamen (CICT): 8
    • Snijbreedte max. (CWX): 0,22″
    • Snijbreedte min. (CWN): 0,18″
    • Hub diameter (DHUB): 2,16″
    • Hub dikte (THUB): 0,16″
    • Eff. perifere snijkant aantal (ZEFP): 8

    Kenmerk:

    • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Disk type
    • Maks. skæredybde (CDX): 1.36″
    • Skærediameter (DC): 4.92″
    • CICT (Cutting ITEM Count): 8
    • Maksimal skærebredde (CWX): 0.22″
    • Minimum skærebredde (CWN): 0.18″
    • Navdiameter (DHUB): 2.16″
    • Navtykkelse (THUB): 0.16″
    • Identifikation af master-indsats (MIID): GSFN 5
    • Effektivt antal af perifere skær (ZEFP): 8
    • Maks. rotationshastighed (RPMX): 640 Rev/min

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen