SGTFR 3225-3 Self-Grip, Integral shank tool for parting & grooving.

Artikelnummer: 2300872
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300872
EAN/GTIN 7291075071313
Nummer fabrikant 2300872
L-nummer L23920 667

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 3,53 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,53 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 56 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles