SGTFR 9.5-1.6 SELF-GRIP, integraal schachtgereedschap voor afsteken en groeven

Artikelnummer: 2300828
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SELF-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2300828
    EAN/GTIN 7291075094190
    Nummer fabrikant 2300828
    L-nummer L23920 733

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,063″, minimale snijbreedte (CWN) 0,063″, totale lengte (OAL) 3″

    Kenmerk:

    • Lichaamsbreedte (WB): 0,047″
    • snijrichting (HAND): Rechter hand
    • snijbreedte maximum (CWX): 0,063″
    • snijbreedte minimum (CWN): 0,063″
    • hoofdlengte (LH): 0,56″
    • totale lengte (OAL): 3″
    • schachthoogte (H): 3/8″
    • schachtbreedte (B): 3/8″
    • werkstukdiameter (CUTDIA): Maximaal 1,06″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen