SGTFL 25.4-3 SELF-GRIP, integraal schachtgereedschap voor afsteken en groeven

Artikelnummer: 2300813
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300813
EAN/GTIN 7291075094169
Nummer fabrikant 2300813
L-nummer L23920 724

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,139″, minimale snijbreedte (CWN) 0,106″, totale lengte (OAL) 5,9″

Kenmerk:

  • Lichaamsbreedte (WB): 0,094″
  • snijrichting (HAND): Links Hand
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,139″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,106″
  • totale lengte (OAL): 5,9″
  • schachthoogte (H): 1″
  • schachtbreedte (B): 1″
  • diameter van werkstuk (CUTDIA): Maximaal 2-1/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.