SGTFL 16-3 SELF-GRIP, integraal schachtgereedschap voor afsteken en groeven

Artikelnummer: 2300794
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300794
EAN/GTIN 7291075094121
Nummer fabrikant 2300794
L-nummer L23920 698

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,139″, minimale snijbreedte (CWN) 0,106″, totale lengte (OAL) 4-1/2″

Kenmerk:

Lichaamsbreedte (WB): 0,094″
  • snijrichting (HAND): Linker hand
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,139″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,106″
  • koplengte (LH): 3/4″
  • totale lengte (OAL): 4-1/2″
  • schachthoogte (H): 5/8″
  • schachtbreedte (B): 5/8″
  • diameter van het werkstuk: 1,38″DIA
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.