SGSF 160-3-1.250K Groeffrees voor inzetstukken met zelfklemming en korte steekafstand

Artikelnummer: 2300689
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SELF-GRIP
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2300689
    EAN/GTIN 7291075069839
    Nummer fabrikant 2300689
    L-nummer L24130 141

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Sleuven- en schijffrezen
    • Snijdiepte, max. (CDX): 2,05″
    • Snijdiameter (DC): 6,3″
    • Aantal snijlichamen (CICT): 10
    • Snijbreedte max. (CWX): 0,14″
    • Snijbreedte min. (CWN): 0,11″
    • Hub diameter (DHUB): 3,15″
    • Hub dikte (THUB): 0,09″
    • Eff. perifere snijkant aantal (ZEFP): 10

    Kenmerk:

    • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Disk type
    • Maks. skæredybde (CDX): 2.05″
    • Skærediameter (DC): 6.3″
    • CICT (Cutting ITEM Count): 10
    • Maksimal skærebredde (CWX): 0.14″
    • Minimum skærebredde (CWN): 0.11″
    • Navdiameter (DHUB): 3.15″
    • Navtykkelse (THUB): 0.09″
    • Identifikation af master-indsats (MIID): GSFN 3
    • Effektivt antal af perifere skær (ZEFP): 10
    • Maks. rotationshastighed (RPMX): 500 Rev/min

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen