SGFHL 53-12 Self-Grip blades for parting & grooving for single-ended inserts with stopper.

Artikelnummer: 2300553
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300553
EAN/GTIN 7291075069273
Nummer fabrikant 2300553
L-nummer L23920 587

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 13 mm, snijbreedte min. (CWN) 11,7 mm, totale lengte (OAL) 260 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 11,1 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 13 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 11,7 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 260 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 250 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.