SGFHL 32-9 Self-Grip blades for parting & grooving for single-ended inserts with stopper.

Artikelnummer: 2300548
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300548
EAN/GTIN 7291075069259
Nummer fabrikant 2300548
L-nummer L23920 579

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 10 mm, snijbreedte min. (CWN) 9 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 8 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 10 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 9 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 120 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen