SGFFR 25-35-2 Self-Grip, face-grooving integral shank tools.

Artikelnummer: 2300382
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SELF-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2300382
    EAN/GTIN 7291075068627
    Nummer fabrikant 2300382
    L-nummer L23920 460

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 16 mm, snijbreedte (CW) 2,1 mm, totale lengte (OAL) 130 mm

    Kenmerk:

    • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 46 mm
    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 35 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 16 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte (CW) 2,1 mm
    • Totale lengte (OAL) 130 mm
    • Schachthoogte (H) 25 mm
    • Schachtbreedte (B) 25 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen