SGAFR 12-1.6 Self-Grip, Integral shank tool for automatics.

Artikelnummer: 2300172
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SELF-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2300172
    EAN/GTIN 7291075067477
    Nummer fabrikant 2300172
    L-nummer L23920 1709

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houder voor afkortgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 1,6 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,6 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 1,2 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte max. (CWX) 1,6 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 1,6 mm
    • Totale lengte (OAL) 140 mm
    • Schachthoogte (H) 12 mm
    • Schachtbreedte (B) 12 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 30 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen