Ruimer , set in plaatstalen doos, 3 st.

Artikelnummer: 229A.J3
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 229A.J3
EAN/GTIN 3148516301680
Nummer fabrikant 229A.J3
L-nummer L60130 3168

Omschrijving

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Anvendelsesområde: 3 - 30,5 mm
  • Med en flaske smøremiddel
  • Leveres i en metalpladekasse, Mål
  • L x B x H /: 120 x 100 x 38 mm

Egenskab:

  • H [mm]: 38
  • B [mm]: 100
  • L [mm]: 120
  • [g]: 550