Ruimer , Ø snijvlak 3 - 14 mm

Artikelnummer: 229A.1
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 229A.1
EAN/GTIN 3148516300614
Nummer fabrikant 229A.1
L-nummer L60130 6383

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor boren, ontbramen, kotteren met geringe materiaaldikte: plaatstaal, non-ferrometalen
  • Gemaakt van HSS
  • Maximale aanbevolen materiaaldikte: 4 mm
  • Voorboren niet nodig

Kenmerk:

  • d1 [mm]: 6
  • d2 [mm]: 3 - 14
  • L [mm]: 59
  • L1 [mm]: 37
  • [g]: 25