Momentschroevendraaier FS One Way 1/4″ 14-135 cNm

Artikelnummer: 2299860
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2299860
EAN/GTIN 0701698906505
Nummer fabrikant 2299860
L-nummer L60160 6005

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 0,04 - 13,6 N·m
seriemontage met gelijkblijvende aanhaalwaarde
Elektronica-industrie, fijnmechanica en industriële productie
Uitvoering:
vast instelbare momentsleutel - zonder schaal
met 1/4″ binnenzeskant opname tbv van 1/4″ bits volgens DIN 3126 - C 6,3
met adapter ook passend voor 1/4″ dopsleutels volgens DIN 3124
nauwkeurigheid: +/- 6% tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
Uitvoering volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
precisie-kogelmechanisme voor gecontroleerd rechts- en linksom aantrekken
Precisiemechanisme glijdt merkbaar door wanneer de ingestelde waarde wordt bereikt
automatische terugstelling in de uitgangspositie
lichte constructie door geëloxeerd aluminium handvat
kan af fabriek RAHSOL DREMOTEC met vast ingestelde waarde worden geleverd of eigenhandig mbv geschikt testapparaat worden ingesteld
Indien vaste fabrieksinstelling gewenst is, bij bestelling N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)
Leveringsomvang:
Leveringsomvang:
1/4″ - 1/4″ adapter (nr. 673)
1/4″ - 1/4″ adapter (nr. 757-20)
Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
levering in stevige kartonverpakking

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijfadapter, zeskant [imperiaal]: 1/4″
  • Type aandrijving: Bithouder
  • Aanhaalrichting: Rechts
  • Ontgrendelmechanisme: Slipkoppeling
  • Koppelbereik (min./max.) [cNm]: 14 cNm-135 cNm
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 14-135 cN.m
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Fabricage
    • Kwaliteitscontrole
    • Seriebouw
    • Onderhoud en reparatie
  • Totale hoogte [mm]: 25,4 mm
  • Totale lengte [mm]: 125 mm
  • Precisie: +/- 6 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • EPA/ESD-versie: geen
  • Vaste instelling: ja
  • Dwarsgreep leverbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Electronics industry
    • Industry
    • Fine mechanics
    • Military
    • Service

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen