Spanschroef

Artikelnummer: 229917
op aanvraag
Op voorraad
240 stuks direct leverbaar
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
Aandrijving TX15
Schroefdraad M3,5
Lengte L 8 mm
Aanhaalmoment 2,1 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 229917
EAN/GTIN 2050002059047
Nummer fabrikant 5673899

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spanschroef

Spanschroef

op aanvraag
Op voorraad
240 stuks direct leverbaar
€ 4,74
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 13,90
Aandrijving TX15 10IP
Aanhaalmoment 2,1 Nm 2,2 Nm
Schroefdraad M3,5 M3,5
Lengte L 8 mm 9,5 mm
Producttype Schroef Schroef

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen