Omschakelbare ringratel-steeksleutel UD 13 mm

Artikelnummer: 2297302
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2297302
EAN/GTIN 4010886889398
Nummer fabrikant 2297302
L-nummer L60160 169

Omschrijving

Omschrijving:

Met gelijke sleutelwijdtes
Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien
Ringzijde 13° gebogen, omschakelbaar
hoge krachtoverbrenging

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 30 mm
  • Totale hoogte [mm]: 17 mm
  • Totale lengte [mm]: 180 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 25,7 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 30 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 9 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 4,7 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondpositie: 15 °
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Ring hoek: 13°
  • Terugdraaihoek: 7 °
  • Breedte over vlakken [mm]: 13,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen