Ringratel-steeksleutel 22 mm

Artikelnummer: 2297191
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2297191
    EAN/GTIN 4010886889244
    Nummer fabrikant 2297191
    L-nummer L60160 132

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met gelijke sleutelwijdtes
    Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien
    platte uitvoering
    hoge krachtoverbrenging

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 49 mm
    • Totale hoogte [mm]: 14 mm
    • Totale lengte [mm]: 292 mm
    • Kopbreedte 1 [mm]: 42,5 mm
    • Breedte van de kop 2 [mm]: 48 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 13,3 mm
    • Kophoogte 2 [mm]: 7,1 mm
    • Materiaal: 31CrV3
    • Mondpositie: 15 °
    • Oppervlak: verchroomd
    • Ring profiel: UNIT-DRIVE
    • Terugdraaihoek: 6 °
    • Breedte over vlakken [mm]: 22,0
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen