Ringratel-steeksleutel 11 mm

Artikelnummer: 2297094
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2297094
EAN/GTIN 4010886889152
Nummer fabrikant 2297094
L-nummer L60160 2794

Omschrijving

Omschrijving:

Met gelijke sleutelwijdtes
Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien
platte uitvoering
hoge krachtoverbrenging

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 26 mm
  • Totale hoogte [mm]: 8 mm
  • Totale lengte [mm]: 165 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 22,5 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 26 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 8,1 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 4,3 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondpositie: 15 °
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Terugdraaihoek: 7 °
  • Breedte over vlakken [mm]: 11
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen