Omschrijving:
platte uitvoering
UD-profiel
arbeidshoek 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 27 mm en 5° van 30 tot 36 mm
voor losdraaien of snel vastdraaien met ratelfunctie
hoge krachtoverbrenging
ligt prettig in de hand door geprofileerd profiel in de schacht
torsiestijve geometrie met dubbel-T-profiel
GEDORE vanadium staal 31CrV3
reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak, inzetring en sperpal mangaangefosfateerd
gloeiend gesmeed
Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien
platte uitvoering
Kenmerk:
- Totale breedte [mm]: 24 mm
- Totale hoogte [mm]: 8 mm
- Totale lengte [mm]: 160 mm
- Kopbreedte 1 [mm]: 21,0 mm
- Breedte van de kop 2 [mm]: 23 mm
- Kophoogte 1 [mm]: 7,7 mm
- Kophoogte 2 [mm]: 4,1 mm
- Materiaal: 31CrV3
- Mondpositie: 15 °
- Oppervlak: verchroomd
- Ring profiel: UNIT-DRIVE
- Terugdraaihoek: 7 °
- Breedte over vlakken [mm]: 10
- Breedte over vlakken 1 [mm]: 10
- 1000 V geïsoleerd: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen