Wisselplaatschroevenset 10-delig 2

Artikelnummer: 229696 2
Nieuw product.
(1,45 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving IP20
Schroefdraad M5
Lengte L 12 mm
Aanhaalmoment 9 Nm
Fabrikantnummer SR 10505427
Producttype Torx-klemschroef voor nc centreerboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 229696 2
EAN/GTIN 7291075419948
Nummer fabrikant 7005206