Wisselplaatschroevenset 5-delig 3

Artikelnummer: 229695 3
Nieuw product.
(1,35 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving TX9
Schroefdraad M3
Lengte L 8,1 mm
Aanhaalmoment 2 Nm
Fabrikantnummer SR 10508600
Producttype Torx-klemschroef voor nc centreerboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 229695 3
EAN/GTIN 7291075420593
Nummer fabrikant 7006042