Schakelkastsleutel Elektro

Artikelnummer: 2294796
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schakelkastsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2294796
    EAN/GTIN 4010886889909
    Nummer fabrikant 2294796
    L-nummer L60160 5762

    Omschrijving

    Omschrijving:

    ruimtebesparend, dubbel draaimechanisme, 5 mm vierkant voor verwarmingsontluchting, binnenvierkant 5, 6, 7-8 mm, binnendriekant 9 mm, dubbelbaardsleutel 3 - 5 mm, magnetische bithouder 1/4″, een bit PH 2 wordt meegeleverd, schroevendraaierfunctie met clip, Schroevendraaierfunctie met bevestigingsclip

    Kenmerk:

    • Uitgangsgrootte binnenvierkant: 9 mm
    • Uitgangsmaat binnenvierkant: 5, 6, 7-8 mm
    • Totale lengte [mm]: 145 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen