Buighefboom 3-10 mm

Artikelnummer: 2293641
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Buigapparaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2293641
    EAN/GTIN 4017981005470
    Nummer fabrikant 2293641
    L-nummer L60160 4202

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Buighefboom 3-10 mm

    Kenmerk:

    • Totale lengte [mm]: 610 mm
    • Buis-Ø (min.) [mm]: 3 mm
    • Buis-Ø (max.) [mm]: 10 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen