Omschrijving:
Toepassing:
gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 0,08 - 9 N·m
snel, gecontroleerd aandraaien, maakt serieproductie mogelijk
Elektro- en elektronica-industrie en apparatenbouw en industriële productie of in de kwaliteitscontrole
Uitvoering:
verstelbare moment-schroevendraaier - met schaal
met 1/4″ binnenzeskant opname tbv van 1/4″ bits volgens DIN 3126 - C 6,3
met adapter ook passend voor 1/4″ dopsleutels volgens DIN 3124
nauwkeurigheid: +/- 6% tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
Uitvoering volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
precisie-kogelmechanisme voor gecontroleerd rechts- en linksom aantrekken
Precisiemechanisme glijdt merkbaar door wanneer de ingestelde waarde wordt bereikt
automatische terugstelling in de uitgangspositie
beveiligd tegen ongewenst verstellen: ″Positiv-Lock″-systeem fixeert automatisch de ingestelde waarde
4 modellen in het bereik van 0,08 - 9 N·m
micrometer-schaalverdeling: 1 cN·m resp. 0,1 N·m
conform EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen
Leveringsomvang:
moment-schroevendraaier type 756
1/4″ - 1/4″ adapter (nr. 757-20)
Modellen nr. 756-06/-09 met extra dwarshandgreep voor gemakkelijker werken
Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
levering in stevige kartonverpakking
Kenmerk:
- Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 6,3 mm
- Aandrijfadapter, zeskant [imperiaal]: 1/4″
- Type aandrijving: Bithouder
- Aanhaalrichting: Links en rechts
- Ontgrendelmechanisme: Slipkoppeling
- Koppel (min.) [lbf in]: 4 lbf in
- Koppel (max.) [lbf in]: 0,8 lbf in
- Toepassingsbereik:
- Montage
- Fabricage
- Kwaliteitscontrole
- Seriebouw
- Onderhoud en reparatie
- Totale hoogte [mm]: 25,1 mm
- Totale lengte [mm]: 159 mm
- Precisie: +/- 6 %
- Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Schaalverdeling [lbf in]: 1 lbf in
- Type weegschaal: Mono
- 1000 V geïsoleerd: geen
- EPA/ESD-versie: ja
- Vaste instelling: geen
- Dwarsgreep leverbaar: geen
- REACH registratie beschikbaar: ja
- VDE gecertificeerd: geen
- Doelgroepen:
- Automotive
- Electronics industry
- Industry
- Fine mechanics
- Military
- Service
- Cabinet construction