Momentschroevendraaier 1/4″ 20-160 ozf.in

Artikelnummer: 2293552
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype momentschroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2293552
    EAN/GTIN 0701936219398
    Nummer fabrikant 2293552

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 0,08 - 9 N·m
    snel, gecontroleerd aandraaien, maakt serieproductie mogelijk
    Elektro- en elektronica-industrie en apparatenbouw en industriële productie of in de kwaliteitscontrole
    Uitvoering:
    verstelbare moment-schroevendraaier - met schaal
    met 1/4″ binnenzeskant opname tbv van 1/4″ bits volgens DIN 3126 - C 6,3
    met adapter ook passend voor 1/4″ dopsleutels volgens DIN 3124
    nauwkeurigheid: +/- 6% tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
    Uitvoering volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
    precisie-kogelmechanisme voor gecontroleerd rechts- en linksom aantrekken
    Precisiemechanisme glijdt merkbaar door wanneer de ingestelde waarde wordt bereikt
    automatische terugstelling in de uitgangspositie
    beveiligd tegen ongewenst verstellen: ″Positiv-Lock″-systeem fixeert automatisch de ingestelde waarde
    4 modellen in het bereik van 0,08 - 9 N·m
    micrometer-schaalverdeling: 1 cN·m resp. 0,1 N·m
    conform EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen
    Leveringsomvang:
    moment-schroevendraaier type 756
    1/4″ - 1/4″ adapter (nr. 757-20)
    Modellen nr. 756-06/-09 met extra dwarshandgreep voor gemakkelijker werken
    Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
    levering in stevige kartonverpakking

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 6,3 mm
    • Aandrijfadapter, zeskant [imperiaal]: 1/4″
    • Type aandrijving: Bithouder
    • Aanhaalrichting: Links en rechts
    • Ontgrendelmechanisme: Slipkoppeling
    • Koppel (min.) [ozf in]: 20 ozf in
    • Koppel (max.) [ozf in]: 160 ozf in
    • Toepassingsbereik:
      • Montage
      • Fabricage
      • Kwaliteitscontrole
      • Seriebouw
      • Onderhoud en reparatie
    • Totale hoogte [mm]: 34,3 mm
    • Totale lengte [mm]: 183 mm
    • Precisie: +/- 6 %
    • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Verloop [ozf in]: 1 ozf in
    • Type weegschaal: Mono
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • EPA/ESD-versie: ja
    • Vaste instelling: geen
    • Dwarsgreep leverbaar: geen
    • REACH registratie beschikbaar: ja
    • VDE gecertificeerd: geen
    • Doelgroepen:
      • Automotive
      • Electronics industry
      • Industry
      • Fine mechanics
      • Military
      • Service
      • Cabinet construction

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen