Momentschroevendraaier 1/4″ 2-12 lbf.in

Artikelnummer: 2293544
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2293544
EAN/GTIN 0701936219411
Nummer fabrikant 2293544

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 0,08 - 9 N·m
snel, gecontroleerd aandraaien, maakt serieproductie mogelijk
Elektro- en elektronica-industrie en apparatenbouw en industriële productie of in de kwaliteitscontrole
Uitvoering:
verstelbare moment-schroevendraaier - met schaal
met 1/4″ binnenzeskant opname tbv van 1/4″ bits volgens DIN 3126 - C 6,3
met adapter ook passend voor 1/4″ dopsleutels volgens DIN 3124
nauwkeurigheid: +/- 6% tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
Uitvoering volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
precisie-kogelmechanisme voor gecontroleerd rechts- en linksom aantrekken
Precisiemechanisme glijdt merkbaar door wanneer de ingestelde waarde wordt bereikt
automatische terugstelling in de uitgangspositie
beveiligd tegen ongewenst verstellen: ″Positiv-Lock″-systeem fixeert automatisch de ingestelde waarde
4 modellen in het bereik van 0,08 - 9 N·m
micrometer-schaalverdeling: 1 cN·m resp. 0,1 N·m
conform EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen
Leveringsomvang:
moment-schroevendraaier type 756
1/4″ - 1/4″ adapter (nr. 757-20)
Modellen nr. 756-06/-09 met extra dwarshandgreep voor gemakkelijker werken
Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
levering in stevige kartonverpakking

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijfadapter, zeskant [imperiaal]: 1/4″
  • Type aandrijving: Bithouder
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Ontgrendelmechanisme: Slipkoppeling
  • Koppel (min.) [lbf in]: 2 lbf in
  • Koppel (max.) [lbf in]: 12 lbf in
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Fabricage
    • Kwaliteitscontrole
    • Seriebouw
    • Onderhoud en reparatie
  • Totale hoogte [mm]: 34,3 mm
  • Totale lengte [mm]: 183 mm
  • Precisie: +/- 6 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Schaalverdeling [lbf in]: 1 lbf in
  • Type weegschaal: Mono
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • EPA/ESD-versie: ja
  • Vaste instelling: geen
  • Dwarsgreep leverbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Electronics industry
    • Industry
    • Fine mechanics
    • Military
    • Service
    • Cabinet construction

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen