Verzinkfrees , 90° , Ø snijvlak 20,5 mm

Artikelnummer: 229.TT4
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 229.TT4
EAN/GTIN 3148511542941
Nummer fabrikant 229.TT4
L-nummer L60130 7042

Omschrijving

Omschrijving:

  • 3-snijdende geslepen frees van HSS voor het verzinken van schroeven met verzonken kop
  • Er moet een voorgat worden geboord met een cilinderboor art. nr. 222A.T

Kenmerk:

  • A [mm]: 20,5
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 63
  • [g]: 50