Palletonderwagen

Artikelnummer: 22851
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 22851
EAN/GTIN 4017976228518
Nummer fabrikant 22851
L-nummer L90070 432

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Voor pallets en gaasboxen. Robuust gelaste profielstalen constructie, met 4 vanghoeken, gepoedercoat, blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, polyurethaan wielen, naaf met kogellager, zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Geringe rolweerstand, elastische loop en geruisloze loop.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1050
laadvlak lengte (mm): 1210
laadvlak breedte (mm): 810
Laadvlakhoogte (mm): 282
Totale lengte (mm): 1255
Totale breedte (mm): 855
Totale hoogte (mm): 329
Wielen: Polyurethaan
Wielmaat (mm): 200 x 50