Palletonderwagen

Artikelnummer: 22849
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 22849
    EAN/GTIN 4017976228495
    Nummer fabrikant 22849

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Voor pallets en gaasboxen. Robuust gelaste profielstalen constructie, met 4 vanghoeken, gepoedercoat, blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, polyurethaan wielen, naaf met kogellager, zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Geringe rolweerstand, elastische loop en geruisloze loop.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 1050
    laadvlak lengte (mm): 810
    laadvlak breedte (mm): 610
    Laadvlakhoogte (mm): 282
    Totale lengte (mm): 855
    Totale breedte (mm): 655
    Totale hoogte (mm): 329
    Wielen: Polyurethaan
    Wielmaat (mm): 200 x 50