Knikmomentsleutel ATB Z 8 mm 10-45 lbf.in

Artikelnummer: 2282550
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2282550
    EAN/GTIN 0611702895995
    Nummer fabrikant 2282550

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Nauwkeurigheid en consistentie. Verbeterde procesbeheersing wordt gewaarborgd door het risico van onder- en overspanning te verminderen, dankzij de unieke Breaking Technology.
    Gekalibreerde schaal. Een zichtbare schaalverdeling in micrometerstijl stelt de gebruiker in staat om het gereedschap snel en eenvoudig aan te passen aan de gewenste koppelinstelling, waardoor een reeks van verschillende koppelinstellingen kan worden toegepast.
    Met micrometerschaal, die een eenvoudige en veilige instelling van de gewenste waarde mogelijk maakt
    Met instelbeveiliging tegen onbedoeld verstellen van de koppelwaarde
    Productie-efficiëntie. Verbetering van het comfort en de productiviteit van de bestuurder, dankzij het ergonomische ontwerp, dat lichte materialen en een gegoten kunststof handgreep omvat.
    Het knikken van de handgreep tot 20° bij het bereiken van het ingestelde aanhaalmoment maakt overtrekken onwaarschijnlijk.
    Ingedeeld volgens DIN EN ISO 6789:2003 Type II Klasse A
    Verkrijgbaar in N.m, lbf.in of lbf.ft versies
    Het gereedschap kan nauwkeurig en up-to-date worden gehouden met onze kalibratiedienst.

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsbevestiging, juk Ø: 8 mm
    • Type aandrijving: Aandrijfzijde
    • Aanhaalrichting: Links en rechts
    • Ontgrendelmechanisme: Longitudinale ontgrendeling
    • Koppel (min.) [lbf in]: 45 lbf in
    • Koppel (max.) [lbf in]: 10 lbf in
    • Toepassingsbereik:
      • Montage
      • Serieassemblage
      • Fabricage
      • Kwaliteitscontrole
      • Revisie en reparatie
      • Onderhoud en reparatie
      • Test- en proefafdelingen
    • Totale lengte [mm]: 220 mm
    • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Schaalverdeling [lbf in]: 0,25 lbf in
    • Type weegschaal: Mono
    • Doelgroepen:
      • Automotive
      • Industry
      • Fine mechanics
      • Military
      • Machinery
      • Service

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen