Knikmomentsleutel TBN SE 9x12 mm met switch. 40-200 Nm

Artikelnummer: 2282542
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Datakabel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2282542
    EAN/GTIN 0611702895988
    Nummer fabrikant 2282542

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Speciaal voor het op afstand schakelen, tellen, bewaken en controleren van productielijnen en serieproductie
    Geregeld schroeven aandraaien in het bereik van 40-200 N-m
    Met 14x18 mm inwendige rechthoekige aansluiting
    Vast instelbare draaimomentsleutel - zonder schaal

    De vaste instelling kan in de fabriek of handmatig op geschikte testapparatuur worden uitgevoerd

    Als in de fabriek een vaste instelling nodig is, geef dan bij bestelling de N-m waarde op (prijs op aanvraag)

    Inclusief instelgereedschap om de vaste instelling in de fabriek in te stellen. Aanpassingsgereedschap om de vaste waarde te veranderen.

    Kenmerk:

    • Rijhaak, rechthoekig: 14 x 18 mm
    • Type aandrijving: Rechthoekige houder
    • Aanhaalrichting: Links en rechts
    • Ontwerp: incl. aansluitbus en aansluitkabel
    • Ontgrendelmechanisme: Longitudinale ontgrendeling
    • Koppel (min.) [lbf ft]: 29 lbf ft
    • Koppel (min.) [lbf in]: 352 lbf in
    • Koppel (min.) [Nm]: 40 Nm
    • Koppel (max.) [lbf ft]: 147 lbf ft
    • Koppel (max.) [lbf in]: 1768 lbf in
    • Koppel (max.) [Nm]: 200 Nm
    • Toepassingsbereik:
      • Montage
      • Serieassemblage
      • Fabricage
      • Kwaliteitscontrole
    • Totale lengte [mm]: 670 mm
    • Materiaal: Constructie van stalen buizen
    • Precisie: +/- 4 %
    • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-02:2017
    • Zekering: Veiligheidspal
    • Type weegschaal: zonder
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • EPA/ESD-versie: geen
    • Vaste instelling: ja
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen
    • Doelgroepen:
      • Automotive
      • Industrial

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen