Knikmomentsleutel TBN Z 16 mm met switch, 27-135 Nm

Artikelnummer: 2282488
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Datakabel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2282488
    EAN/GTIN 0611702895926
    Nummer fabrikant 2282488

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met 16 mm aansluiting
    kan af fabriek RAHSOL DREMOTEC met vast ingestelde waarde worden geleverd of eigenhandig mbv geschikt testapparaat worden ingesteld
    Indien vaste fabrieksinstelling gewenst is, bij bestelling N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)

    Kenmerk:

    • steun voor aandrijving, pen Ø: 16 mm
    • Type aandrijving: Aandrijfpen
    • aanhaalrichting: Links en rechts
    • versie: Incl. Schakelmof en aansluitkabel 5 m
    • uitschakelmechanisme: Triggering over lange afstand
    • koppel (max.) [lbf·ft]: 100 lbf·ft
    • koppel (max.) [lbf·in]: 1195 lbf·in
    • koppel (max.) [N·m]: 135 N·m

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen