Knikmomentsleutel TBN Capt.pin met switch 0,4-2 Nm

Artikelnummer: 2282348
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Datakabel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2282348
EAN/GTIN 0611702890570
Nummer fabrikant 2282348

Omschrijving

Omschrijving:

Met 16 mm aansluiting
kan af fabriek RAHSOL DREMOTEC met vast ingestelde waarde worden geleverd of eigenhandig mbv geschikt testapparaat worden ingesteld
Indien vaste fabrieksinstelling gewenst is, bij bestelling N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)

Kenmerk:

  • Type station/station: Aandrijfpen
  • aanhaalrichting: Links en rechts
  • versie: Incl. Schakelmof en aansluitkabel 5 m
  • uitschakelmechanisme: Triggering over lange afstand
  • koppel (max.) [lbf·in]: 18 lbf·in
  • koppel (max.) [N·m]: 2 N·m
  • koppel (min.) [lbf·in]: 3.6 lbf·in
  • koppel (min.) [N·m]: 0.4 N·m

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen