Slipmomentsleutel TSN SLIPPER 3/8″, 5-25 Nm

Artikelnummer: 2282313
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Datakabel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2282313
    EAN/GTIN 0611702890518
    Nummer fabrikant 2282313

    Omschrijving

    Omschrijving:

    serie- resp. lopende-band montage
    kan af fabriek RAHSOL DREMOTEC met vast ingestelde waarde worden geleverd of eigenhandig mbv geschikt testapparaat worden ingesteld
    Indien vaste fabrieksinstelling gewenst is, bij bestelling N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)

    Kenmerk:

    • Type aandrijving: Enkele vierkante ratel
    • vierkante aandrijving [metrisch]: 10 mm
    • Aandrijving vierkant [inch]: 3/8″
    • Aanhaalrichting: Rechts
    • Ontgrendelmechanisme: Slipkoppeling
    • Koppel (min.) [lbf in]: 44 lbf in
    • Koppel (max.) [lbf in]: 221 lbf in
    • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 4 lbf ft - 18 lbf ft
    • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
    • Toepassingsbereik:
      • Montage
      • Serieassemblage
      • Fabricage
      • Kwaliteitscontrole
    • Totale lengte [mm]: 366 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • EPA/ESD-versie: geen
    • Vaste instelling: ja
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen
    • Doelgroepen:
      • Automotive
      • Industrial

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen