Palletonderwagen ″GREY EDITION″

Artikelnummer: 22811/7016
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Palletwielonderstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 22811/7016
    EAN/GTIN 4017976655291
    Nummer fabrikant 22811/7016
    L-nummer L90080 1272

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Voor pallets en gaasboxen. Robuust gelaste profielstalen constructie, met 4 vanghoeken, gepoedercoat, antracietgrijs RAL 7016. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager, zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Geringe rolweerstand, elastische en geruisloze loop.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 1200
    laadvlak lengte (mm): 1210
    laadvlak breedte (mm): 810
    Laadvlakhoogte (mm): 282
    Totale lengte (mm): 1255
    Totale breedte (mm): 855
    Totale hoogte (mm): 329
    Wielen: Elastic-massief rubber, streeploos
    Wielmaat (mm): 200 x 50

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen