Insteek-steeksleutel 012180 Captive Pin 11/32″

Artikelnummer: 2277530
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2277530
    EAN/GTIN 0616050809939
    Nummer fabrikant 2277530

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Voor moeilijk bereikbare boutverbindingen
    Chroom vanadium staal
    Compatibel met momentsleutels type TBN 2 en TBN 10

    Kenmerk:

    • Totale lengte [mm]: 610 mm
    • Breedte van de kop 2 [mm]: 21,5 mm
    • Kophoogte 2 [mm]: 4 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
    • Oppervlak: Gedompeld gecoat
    • Breedte over vlakken 1 [AF]: 11/32″
    • Steekmaat [metrisch]: 27,0 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen