{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 31,7 mm | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 2 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Aantal wisselplaten | 4 | |
Groefhoogte ap | 13,8 mm | |
Kraag-⌀ d1 | 16 mm | |
Afkoppellengte L1 | 41 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 105 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
geschikte wisselplaat | XNMU090408 | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Fabrikantnummer | ETS D32-14-W25-XN09 | |
Producttype | Spiebaanfrees |
Artikelnummer | 227718 31,7/25S | |
EAN/GTIN | 7291075438932 | |
Nummer fabrikant | 3343118 |