BDMT 170408 ER-N4, PR1810, Type: GG

Artikelnummer: 227683 GG
Nieuw product.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat BDMT 170408 ER-N4
Type GG
Hoekradius 0,8 mm
Soort PR1810
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,09 − 0,2 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227683 GG
EAN/GTIN 4960664026449

Toepassingstabel

GG(G)
K
180
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

De frezen worden uitgerust met hetzelfde aantal wisselplaten van vorm N3 en N4. Let op de combinatieaanduidingen op de houder.
Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.