{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code wisselplaat | BDMT 170408 | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 4 | |
Aantal wisselplaten | 20 | |
Maximale snijdiepte ap max | 74 mm | |
Afkoppellengte L1 | 88 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 161 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 40 mm | |
geschikte wisselplaat | BD.. 1704 | |
Wisselplaatschroef | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227653 50/4 | |
EAN/GTIN | 4960664526383 | |
Nummer fabrikant | THN03925 |