BDMT 170424 ER-JT ST1400

Artikelnummer: 227555 ST1400
Nieuw product.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
380 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat BDMT 170424 ER-JT
Type ST1400
Hoekradius 2,4 mm
Soort PR1825
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,09 − 0,22 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227555 ST1400
EAN/GTIN 4960664028030

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
140
RVS < 900 N/mm²
M
180
RVS > 900 N/mm²
M
180
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.
Exact 90° tot ap = 9 mm.