{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 15,7 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 35 mm | |
Opnamedraad M | M12 | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 43 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,86 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 16,6 mm | |
geschikte wisselplaat | BDMT 170408 | |
Wisselplaatschroef | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227515 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664672943 | |
Nummer fabrikant | THN03518 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hoekfrees 90° MEC17 25/2 mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 251,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 269,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamedraad M | M12 | M12 |
Totale lengte Ltotaal | 35 | 35 |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad |
Instelhoek κ | 90 | 90 |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 43 | 40 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |