Hoekfrees 90° MEC17 50/4L mm

Artikelnummer: 227500 50/4L
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 50 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtuitvoering Cilinderschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 15,7 mm
Afkoppellengte L1 50 mm
Totale lengte Ltotaal 150 mm
Schacht-⌀ Ds h6 32 mm
⌀ D3 43 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 93 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 98 mm
Rampinghoek αmax 0,34 graden
Rampinglengte L voor αmax 41,6 mm
geschikte wisselplaat BDMT 170408
Wisselplaatschroef 229709 (T15; 3,5 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227500 50/4L
EAN/GTIN 4960664460977
Nummer fabrikant THN03265

Omschrijving

Uitvoering:

Lange snijkanten maken zeer grote snijdieptes mogelijk. Gering aantal snijkanten.