{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Aantal snijkanten Z | 7 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 10 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 74 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 154 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 158 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,16 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 73 mm | |
geschikte wisselplaat | BD.. 11T3 | |
Wisselplaatschroef | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227310 80/7 | |
EAN/GTIN | 4960664449002 | |
Nummer fabrikant | THN03409 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoekfrees 90° MEC11T 80/7 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 604,71
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 547,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 7 | 7 |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | 50 mm |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | BD.. 11T3 | AP.. 1805.. |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | 80 mm |
Rampinghoek αmax | 0,16 graden | 0,4 graden |